Adapterisarja, 3 osaa AIRCO-BAG-pakkauksille
Ilmatiiviisti suljettujen pakkausten adap.sarja
ADAPTERISARJA AIRGO BAG
Tuotenro W052100170
EAN 4065746290555
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu COOLIUS-sarjan ilmastointihuoltolaitteille
- Helppo asentaa ilmastointihuoltolaitteisiin
- Kierreliitäntä, joka soveltuu pakkauksiin
Toimitussisältö
- 1 adapteri PAG-öljylle
- 1 adapteri POE-öljylle
- 1 adapteri UV-lisäaineille
Tiedot(X)
COOLIUS-sarjan ilmastointihuoltolaitteille ja ilmatiiviisti suljetuille AIRCO-BAG-pakkauksille (PAG -öljy, POE-öljy ja UV-vuodonilmaisin lisäaine)
Adapteri ruuvataan pakkaukseen ja kiinnitetään ilmastointihuoltolaitteen liittimiin
Pituus (kokonaispituus) | 22 mm |
Leveys | 22 mm |
Korkeus | 50 mm |
Tuotteen paino | 2,700 kg |
Yhteensopiva ilmastointihuoltolaitteen kanssa | COOLIUS A10, COOLIUS A30, COOLIUS A50, COOLIUS Y10, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!