Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Adblue automaattipumppusetti Delphin Pro

Pumppu Adblue Delphin Pro
DELPHIN PRO ADBLUE AUTOMAATTIPUMPPUSETTI

Tuotenro 9501006311

EAN 4062856375776

-
Adblue automaattipumppusetti Delphin Pro

Tuotenro 9501006311
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
Täysin roiskeeton ja kaasutiivis Adbluen tankkaussarja 60-220 l tynnyreille.
  • Helppokäyttöinen ja täysin automaattinen toimintaperiaate.

  • Yhdellä napin painalluksella järjestelmää täyttää säiliön ja ilmoittaa tankatun määrän.

  • Sähkötoiminen pumppu 230 V, maksimituotto 11 l/min, säädettävä virtaus

  • Automaattinen jakelupistooli digitaalisella mittarilla

  • Jakeluletku 2 m tankkiin sopivalla ISO-normin mukaisella kierrettävällä liittimellä.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Virtausnopeus enint.

11 l/min

Letkun/kaapelin pituus

2 m

Tuotteen paino

37 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot