Adh./sealing compound super RTV silicone cartridge
Adh./sealing compound super RTV silicone cartridge
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Färg | Svart |
Innehåll | 310 ml |
Kemisk bas | Neutrala tvärlänkade silikoner, oxibaserade |
Lukt/doft | Egenskaper |
Min./max. temperaturbeständighet | -60 till 260 °C |
Max. kortsiktig temperaturbeständighet | 300 °C |
Olika användningsområden | Vattenpumpar, Oljepumpar, Frontkåpa, Kamaxelns lagerkåpa, Termostathus, Oljetråg, Transmissionsskåpa, Taklucka, Dörrar |
Densitet | 1,25 g/cm³ |
Min. tid för skinnbildning | 5 min |
Villkor för skinnbildning | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Full härdningshastighet | 3 mm/d |
Helt härdande/härdningsförhållanden | 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Shore A-hårdhet | 30 |
Min. draghållfasthet | 2,2 N/mm² |
Villkor för draghållfasthet | i enlighet med DIN 53504 |
Värmeledningsförmåga λ | 0,2 J(m*s*K) |
Värmeledningsförmåga λ, villkor | I enlighet med ASTM D 2214/70 |
Värmeutvidgningskoefficient | 0,0002 1/K |
Temperaturutvidgningskoefficient | i enlighet med ASTM EB-31 |
Dielektrisk styrka | 16 kV/mm |
Förhållanden med dielektrisk hållfasthet | I enlighet med DIN ASTM D-149 |
Relativ permittivitet | 2,8 |
Villkor för relativ överförbarhet | 1 MHz, ASTM D-150 |
Förlustfaktor | 0,002 |
Förlustfaktorförhållanden | 1 MHz, ASTM D-150 |
Specifik volymresistivitet | 1000000000000 Ohm/cm |
Villkor för specifik volymresistivitet | i enlighet med DIN ASTM D-257 |