Adhesive mirror tape
Adhesive mirror tape
Varunr. 0894918
EAN-nummer 4011231837958
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Vidhäftande bas | Akrylat |
Underlagsmaterial | Polyetylenskum |
Färg | Vit |
Bredd | 25 mm |
Längd | 25 m |
Tjocklek | 1 mm |
Förlängning vid brott | 150 % |
Vidhäftningsförmåga vid 25 mm | 23 N |
Min./max. temperaturbeständighet | -40 till 95 °C |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 40 °C |
Min. Slutlig styrka | 24 h |
Fuktbeständighet | Ja |
Ultraviolett-beständighet | Ja |
Hållbarhet från produktion/villkor | 24 Month / vid 20 °C och 50 % luftfuktighet |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!