Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ahtoniitti

Ahtoniitti kupukanta A2
AHTONIITTI A2 NO 2 2,49X4,76

Tuotenro 0945249476

EAN 4053479978185

-
Ahtoniitti

Tuotenro 0945249476

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kupukanta A2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kiinnitysalue enint.

2 mm

Kiinnitysalue vähint.

0 mm

Pään/kannan halkaisija

3,8 mm

Pituus (kokonaispituus)

4,76 mm

Nimellishalkaisija

2,49 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot