Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ahtoniitti

Ahtoniitti kupukanta A4
AHTONIITTI A4 NO 4 2,9X6,35

Tuotenro 094540 635

EAN 4053479971117

-
Ahtoniitti

Tuotenro 094540 635

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kupukanta A4
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kiinnitysalue enint.

3 mm

Kiinnitysalue vähint.

0 mm

Pään/kannan halkaisija

5 mm

Pituus (kokonaispituus)

6,35 mm

Nimellishalkaisija

2,89 mm

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot