Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ajoneuvoharja, pesuharja ajoneuvoille

Pesuharja vesiliitännällä
AJONEUVOHARJA 36 CMLEVEÄ

Tuotenro 0891350106

EAN 4046777404661

-
Ajoneuvoharja, pesuharja ajoneuvoille

Tuotenro 0891350106
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
Ajoneuvojen pesuharja, jossa vesiliitäntä ja kumireunus
  • Vesiliitäntä mahdollistaa veden optimaalisen levittämisen

  • Viistot harjakset yltävät kaikkialle

  • Halkaistut harjasten päät imevät sisäänsä paljon vettä

  • Halkaisun ansiosta harjakset ovat pehmeät, mikä mahdollistaa hellävaraisen puhdistuksen
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Tehokas monikäyttöinen pesuharja autojen ja hyötyajoneuvojen puhdistukseen. Harjaa voidaan käyttää veden levittämiseen ja kasteluun vesiliitännän kautta tai upotusmenetelmää käyttäen.

Materiaali

PP - polypropeeni

Materiaali, harjakset

Synteettinen

Pituus (kokonaispituus)

370 mm

Leveys

100 mm

Korkeus

120 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot