Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ajoneuvokaapeli, pyöreä (letku), FLRYY

Ajoneuvokaapeli, FLRYY, pyöreä kaapeli,
ASENNUSKAAPELI 13X1,5MM2 MUSTA FLRYY

Tuotenro 0770124
EAN 4011231766937

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Niputettu
  • Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Ulkoinen vaippa PVC:tä, musta

  • Ei sisällä silikonia, kadmiumia eikä lyijyä

DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kaapelin nimellishalkaisija

13 x 1,5 mm²

Väri

Sinivalkoinen, Keltainen/valkoinen

Ulkohalkaisija

13.0 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 70 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot