Ajoneuvokaapeli , yksijohtiminen kaksoiseristetty, FLRYY
Autokaapeli FLRYY yksijohtiminen, kaksoiseristetty
ASENNUSKAAPELI 1X1,5MM2 KAKSOISERISTETTY
Tuotenro 0770201
EAN 4011231766968
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ulkoinen vaippa PVC:tä, musta
- Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Ei sisällä silikonia, kadmiumia eikä lyijyä
DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti
- Sopiva kelateline tuotenumerolla 0956 770 00
Tiedot(X)
Säikeiden (johtimien) määrä | 1 KPL |
Johtimen poikkileikkaus | 1,5 mm² |
Soveltuu kaapelille, kaapelin nimellishalkaisija | 1 x 1,5 mm² |
Väri | Punainen, Musta |
Ulkohalkaisija | 3,6 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 70 °C |