Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS® Y10
Ilmastointihuoltolaite, ajoneuvo, COOLIUS Y10
ILMASTOINTIHUOLTOLAITE COOLIUS Y10
Tuotenro W050111000
EAN 4056807112763
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ominaisuudet
- Ohjelmaprosessien LED-tilanäyttö
- Helppo käyttää, tietojen syöttö CooliusSelectillä (navigointi-/valitsinpainike)
- Täysin automaattinen ohjelman suoritusjärjestys
- Siirrettävä (voidaan käyttää jännitemuuntimen kanssa)
- Integroitu tulostin
- USB-portti (tietojen vieminen, kylmäaineen kokonaiskulutuksen analysointi)
- Mahdollisuus salasanan suojaamiseen
- Hybridi- ja sähköautoille
- Lähes 100 % täytetystä kylmäaineesta otetaan talteen
Toimitussisältö
- COOLIUS® Y10 Rev.01 -ilmastointihuoltolaite
- Huoltoletkut vakiopikaliittimillä, pituus 3,0 m
- Ajoneuvojen täyttömäärätietokanta
- Tarrat erilaisille öljyille ja UV-lisäaineille
- Huoltokirja
- Pikakäyttöopas (verkkolinkki monikielisiin käyttöohjeisiin)
- Laitteen käyttöohjeet
Sertifikaattimoduuli A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EY, 2014/30/EU, 2014/35/EU
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Autojen, pakettiautojen, hyötyajoneuvojen, rakennusajoneuvojen ja maatalousajoneuvojen ilmastointilaitteiden huolto.
Laitteen paino | 65 kg |
Leveys | 572 mm |
Korkeus | 1045 mm |
Syvyys | 545 mm |
Kylmäaineen tyyppi | R-1234yf |
Kylmäaineen täyttömäärä | 11 kg |
Kylmäaineen täyttötarkkuus | +/- 15 g |
Tyhjiöpumpun teho | 100 l/min |
Imuteho | 300 g/min |
Näyttö, lukema | 4-rivinen LCD |
Käyttöpaine enint. | 20 bar |
Hyväksyntä | CE |
Tuotteen paino | 77,400 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!