Ajoneuvoteline jauhesammuttimelle
Ajoneuvoteline jauhesammuttimelle
AJONEUVOTELINE 6KG SAMMUTTIMELLE PEB6R-A
Tuotenro 099399800
EAN 7320896002548
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Teline varmistaa, että 6 kg sammutin pysyy paikallaan ajon aikana ja on helposti saatavilla hätätilanteessa. Laadukkaista materiaaleista valmistettu teline kestää kovaakin käyttöä.
- Soveltuu 6 kg sammuttimelle
- Autoon / veneeseen
- Turvallinen kiinnitys ajoneuvoihin
- Kestävä rakenne
Tiedot(X)
Materiaali | Metalli/muovi |
Tuotteen paino | 1,22 kg |
Korkeus | 117 mm |
Leveys | 192 mm |
Pituus x leveys x korkeus | 460 x 192 x 117 mm |