Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku ARCALUB-C2-2P

Akku ARCALUB-C2 SCHAEFFLER
AKKU ARCALUB-C2.BATTERY

Tuotenro 9501021706

EAN 4054369044348

-
Akku ARCALUB-C2-2P

Tuotenro 9501021706
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
Akku ARCALUB-C2-2P rasva-annostelijaan.

Käytetään ARCALUB-C2-2P (9501016834) rasva-annostelijan kanssa. Akku ei kuulu rasva-annostelijan toimitukseen, vaan myydään erikseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

3 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

1000 mAh

Tuotteen paino

36 g

Akku-/paristotyyppi

Li-Me

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Rasva-annostelija Arcalub

RASVA-ANNOST. ARCALUB-C2-2P

Automaattinen voitelulaite kahdelle voitelupisteelle.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot