Akku G14, 14,4 V Akkuvetoniittipihdille ANG 14 ja akkuniittimutteripihdille ANG 310
Akku G14, 14,4 V, ANG 14, ANG 310
AKKU G14 14,4V/2,0AH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 14.4 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 2.0 Ah |
Latausaika | 50 min |
Akun/pariston paino | 202 g |
Sopivat laturit | LG 14 |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
WEEE (käytettyjen sähkölaitteiden takaisinottaminen), luokitus | 06 |
Akkujen määrä / akkukapasiteetti | 1 x 2,0 Ah |
Tuotteen paino | 345.000 g |
Sopivat koneet | Würth ANG 14, Würth ANG 310 |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |