Akku LI-CV-18 V
Akku LI-CV, 18 V
AKKU LI-ION 18V/5,0 AH
Tuotenro 0700916535
EAN 4046777136937
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kevyt ja tehokas akku, ei muisti-ilmiötä
Litium-ioniteknologiaa.
Akun varaustilan jatkuva seuranta
Varaustilan näyttö akussa
Yhteensopiva 18 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
Latausaika | 65 min |
Sopivat laturit | AL 30-CV-Li |
Tuotteen paino | 702,000 g |
Sopivat koneet | Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power, Würth BS 18-A solid, Würth BS 18-A solid combi, Würth SBS 18-A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |