Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akku LI-CV 18 V

Akku LI-CV, 18 V
AKKU LI-ION 18V/4,0 AH

Tuotenro 0700916532

-

Akku LI-CV 18 V

Tuotenro 0700916532

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tehokas ja vahva akku

Kevyt ja tehokas akku, ei muisti-ilmiötä


Litium-ioniteknologiaa.



Akun varaustilan jatkuva seuranta


Varaustilan näyttö akussa



Yhteensopiva 18 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa

Nimellisjännite

18 V/DC

Akun / pariston kapasiteetti

4 Ah

Latausaika

45 min

Akun/pariston paino

608 g

Sopivat laturit

AL 30-CV-Li

Tuotenro Cust. Mat. No.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot