Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku Li-Ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT

Tuotenro 5703550000

EAN 4065746617611

-
Akku Li-Ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

Tuotenro 5703550000

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
  • Parannettu suorituskyky: M-CUBE W-CONNECT -akun optimoitu kotelointi ja uusi kennorakenne mahdollistavat tehokkaan lämmönpoiston, mikä takaa pitkän käyttöiän ja optimaalisen suorituskyvyn vaativissa käyttökohteissa

  • Kennoteknologia: Käytämme moderneja, tehokkaita ja kestäviä litium-ionikennoja. Erinomainen vaativaan ammattikäyttöön

  • Kestävä rakenne: Integroitu ja tukeva kennokehys ympäröi kennot, pitää ne tukevasti paikoillaan ja varmistaa optimaalisen lämmönpoiston. Näin akku on suojattu ylikuumenemiselta ja iskuilta. Pehmeät suojaosat vähentävät pudotusten aiheuttamia vaurioita ja minimoivat herkkien pintojen naarmuuntumisriskin.

  • Parannettu käsiteltävyys: Optimoitu lukitusmekanismi ja otepinnat helpottavat akun asentamista koneeseen ja sen irrottamista koneesta

  • Lataustason ilmaisin: Selkeä ja helposti luettava akun varaustilan ilmaisin parantaa käyttömukavuutta ja mahdollistaa akun tehokkaamman käytön

  • Yhteensopivuus: 18 V M-CUBE W-CONNECT -akku on yhteensopiva kaikkien aiempien ja uusien M-CUBE 18 V -akkutyökalujen kanssa


W-CONNECT-yhteensopiva


M-CUBE W-CONNECT -akussa on liitäntä WCM-BT-moduulille, jonka avulla laitteet voidaan yhdistää verkkoon käyttöomaisuuden ja kaluston hallinnan helpottamiseksi.

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

5 Ah

Sopivat laturit

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Tuotteen paino

742,000 g

Sopivat koneet

M-CUBE 18 V

W-Connect-ominaisuus

Kyllä, lisävarusteita käyttämällä

Akku-/paristotyyppi

Li-lon

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
W-CONNECT-moduuli Bluetooth-toiminnolla

W-CONNECT BLUETOOTH MODUULI WCM-BT

M-CUBE-akun kanssa käytettynä W-CONNECT-moduuli mahdollistaa Bluetooth-toiminnolla varustettujen M-CUBE-työkalujen kattavan ja langattoman hallinnan
x 1 kpl
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/8

ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot