Akku Li-Ion 18 V / 8 Ah M-CUBE W-CONNECT
AKKU LI-ION 18V/8,0AH M-CUBE W-CONNECT
Tuotenro 5703580000
EAN 4065746617635
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Parannettu suorituskyky: M-CUBE W-CONNECT -akun optimoitu kotelointi ja uusi kennorakenne mahdollistavat tehokkaan lämmönpoiston, mikä takaa pitkän käyttöiän ja optimaalisen suorituskyvyn vaativissa käyttökohteissa
- Jopa 60 % pidempi käyttöaika ja käyttöikä verrattuna 5 Ah:n akkuun
- Enemmän tehoa kaikkein vaativimpiin käyttökohteisiin 21700 -kennojen ja optimoidun lämmönpoiston ansiosta
- Kennoteknologia: Käytämme moderneja, tehokkaita ja kestäviä litium-ionikennoja. Erinomainen vaativaan ammattikäyttöön
- Kestävä rakenne: Integroitu ja tukeva kennokehys ympäröi kennot, pitää ne tukevasti paikoillaan ja varmistaa optimaalisen lämmönpoiston. Näin akku on suojattu ylikuumenemiselta ja iskuilta. Pehmeät suojaosat vähentävät pudotusten aiheuttamia vaurioita ja minimoivat herkkien pintojen naarmuuntumisriskin
- Parannettu käsiteltävyys: Optimoitu lukitusmekanismi ja otepinnat helpottavat akun asentamista koneeseen ja sen irrottamista koneesta
- Lataustason ilmaisin: Selkeä ja helposti luettava akun varaustilan ilmaisin parantaa käyttömukavuutta ja mahdollistaa akun tehokkaamman käytön
- Yhteensopivuus: 18 V M-CUBE W-CONNECT -akku on yhteensopiva kaikkien aiempien ja uusien M-CUBE 18 V -akkutyökalujen kanssa
W-CONNECT-yhteensopiva
M-CUBE W-CONNECT -akussa on liitäntä WCM-BT-moduulille, jonka avulla laitteet voidaan yhdistää verkkoon käyttöomaisuuden ja kaluston hallinnan helpottamiseksi.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 8 Ah |
Sopivat laturit | ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
Tuotteen paino | 1068,000 g |
Sopivat koneet | M-CUBE 18 V |
W-Connect-ominaisuus | Kyllä, lisävarusteita käyttämällä |
Akku-/paristotyyppi | Li-lon |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!