Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku Li-ion 12 V M-CUBE

Akku, litium-ioni, 12 V, M-CUBE
AKKU LI-ION 12V/3,0AH M-CUBE BASIC

Tuotenro 5703130000

EAN 4061975203595

-
Akku Li-ion 12 V M-CUBE

Tuotenro 5703130000
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
Kompakti, tehokas ja kestävä 12 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.

Integroitu, kestävä kennokotelo ympäröi kennoja


Pitävä kiinnitys ja optimaalinen lämmön siirtäminen, joten akku on suojattu ylikuumenemiselta ja iskuilta.



Kestävä kotelo, jossa pehmeitä osia


Tarjoaa lisäsuojaa putoamistilanteissa ja pienentää käsiteltävien työkappaleiden pintojen vaurioitumisriskiä.



LED-varaustason ilmaisin


Akun jäljellä olevan varaustilan jatkuva seuranta.


2 vuoden takuu 1.4.2024 ja sen jälkeen myydyille Würth M-Cube akuille. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

12 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

3 Ah

Sopivat laturit

ALG 12/3 BASIC

Tuotteen paino

237,000 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot