Akku Mirka BPA 11125
Litium-ioniakku 11,1 V / 2,5 Ah Mirka BPA 11125
AKKU 10,8V/2,5AH MIRKA BPA11125
Tuotenro 1971013620
EAN 6416868939293
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 11,1 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 2,5 Ah |
Tuotteen paino | 0,18 kg |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |