Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku Mirka BPA 11150

Litium-ioniakku 11,1 V / 5,0 Ah Mirka BPA 11150
AKKU 10,8V/5,0AH MIRKA BPA11150

Tuotenro 1971013621

EAN 6416868939309

-
Akku Mirka BPA 11150

Tuotenro 1971013621

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tämä älykäs Mirka®-litium-ioniakku mahdollistaa tarkan, coulombi-laskuriin perustuvan kapasiteetin mittauksen.
Kun yhdistät akkutyökalun MyMirka-sovellukseen, voit helposti seurata latausta, akun kuntoa ja latausjaksojen määrää, mikä voi pidentää akun käyttöikää. 11,1 V, 5,0 Ah akussa on kuusi kennoa, ja sen latausaika on noin 1 tunti 30 minuuttia.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

11,1 V

Akun/pariston kapasiteetti

5,0 Ah

Latausaika

1,5 h

Tuotteen paino

0,38 kg

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot