Akku Suprabeam-LED-taskulamppuun
Akku LED-taskulamppuun, Suprabeam
AKKU 18650 SUPRABEAM 3000MAH 3,6V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ladattava litium-ioniakku
Tehokkaita ja turvallisia Litium-Ioniakkuja Suprabeam valaisimiin
- Soveltuu käytettäväksi vain Suprabeam valaisimissa
- Ei sisällä latauspaikkaa
- Soveltuu vanhempiin Q3 -sarjan lamppuihin
- Akku 0827 600 214 soveltuu Q5 sarjan valaisimelle Q5xr Defend
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 3.6 V/DC |
Nimellisjännite vähint./enint. | 3,6 / 3,6 V/DC |
Latausjännite vähint./enint. | 3,6-3,6 V/DC |
Akun / pariston tyyppi | Li-Ion |
Akun/pariston kapasiteetti | 3000 mAh |
Nimellisjännite vähint. | 3.6 V/DC |
Nimellisjännite enint. | 3.6 V/DC |