Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku Suprabeam S-sarjan ladattavaan valaisimeen

Akku otsavalaisimeen Suprabeam S-sarja
AKKU SUPRABEAM S-SARJA LADATTAVA C-LIITI

Tuotenro 9501016768

EAN 5704049911321

-
Akku Suprabeam S-sarjan ladattavaan valaisimeen

Tuotenro 9501016768
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
Suprabeam S-sarjan akku tarjoaa helppoutta ja kätevyyttä USB-C liitännän ansiosta. Tehokas 1400 mAh lithium-polymeeriakku varmistaa pitkän käyttöajan.

Suprabeam S-sarjan akku otsavalaisimeen tarjoaa käyttäjälle helppoutta ja kätevyyttä USB-C liitännän ansiosta. Akku on tehokas 3.7V ja 1400 mAh lithium-polymeeriakku, joka varmistaa pitkän käyttöajan. Sen maksimi käyttölämpötila 60° C tekee siitä turvallisen ja luotettavan valinnan kaikissa olosuhteissa. Tämä akku on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, olit sitten työmaalla, retkellä tai ulkoillessa.



  • USB-C

  • 3.7V, 1400 mAh

  • Akku: Lithium-polymeeri

  • Maksimi käyttölämpötila 60° C

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

28,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Otsavalo Suprabeam S4 LED

OTSAVALO SUPRABEAM S4 LED

Suprabeam S4 on kestävä ja monipuolinen LED-otsavalo Litium-polymeeri akulla. Innovatiivinen kaksoisvirtalähde mahdollistaa käytön myös AAA-paristoilla ilman lisävarusteita.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot