Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku Suprabeam V3AIR ladattava LI-PO USB

Akku Suprabeam V3 Air V20 -otsalampulle
AKKU SUPRABEAM V3AIR LADATTAVA LI-PO USB

Tuotenro 0827809641
EAN 5704049907621

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suprabeam V3 Air akku tarjoaa helpon latauksen integroidun micro-USB-portin ansiosta. Yhteensopiva V3AIR LED -otsavalon kanssa, tarjoten pitkäkestoisesti tehokasta valoa työskentelyyn.

Akku Suprabeam V3 Air on varustettu integroidulla micro-USB-portilla, mikä tekee sen lataamisesta helppoa ja vaivatonta. Akku sopii täydellisesti Suprabeam V3AIR LED -otsavaloon (0827 809 613), joten voit nauttia pitkäkestoisesta valaistuksesta ilman keskeytyksiä. Sen 1400 mAh kapasiteetti ja 3,7V jännite takaavat tehokkaan valotehon koko käyttöajan. Lisäksi 5,18Wh akun avulla voit luottaa valaisimeesi missä tahansa työskenteletkin, tarjoten turvallisuutta ja käyttömukavuutta.



  • Akussa on integroitu micro-USB-portti

  • Akku sopii otsavoon Suprabeam V3AIR LED ladattava (0827 809 613)

  • 3,7V

  • 1400 mAh

  • 5,18Wh
HuomautusVäärin käsitelty akku voi vuotaa, räjähtää tai syttyä.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Erikoismuovit

Leveys

110 mm

Pituus (kokonaispituus)

170 mm

Tuotteen paino

28 g

Väri

Keltainen
Musta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot