Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, teräs 10.9, pinnoittamaton
ISO 4017, pinnoittamaton teräs 10.9
KUUSIORUUVI ISO 4017 10.9 ST M33X230
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M33 |
Pituus (l1) | 230 mm |
Kannan korkeus (k1) | 21 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 50 |
Standardit | ISO 4017 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 230 mm |
Tuoteluokka | B |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |