Halogeenipolttimo
Halogeenipolttimo, hyötyajoneuvo, Standard
POLTTIMO H1 24V 70W 13258
FIRSTEC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Luotettava ja kestävä halogeenipolttimo
- Voidaan käyttää sekä alkuperäisenä vakiovarusteena että alkuperäisenä varaosana
Tiedot(X)
Hyötyajoneuvot (esim. linja-auto)
Käyttöjännite | 24 V/DC |
Kanta | P14,5s |
Teho | 70 W |
Värilämpötila | 3200 K |
Käyttöikä Tc | 650 h |
Käyttöikä B3 | 400 h |
Hyväksyntä | E1 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Osram 64155 |