ABS Lock X H 4 Ankkurointipiste, puu
Ankkuripiste, ABS Lock X, puu 4
ANKKURIPISTE ABS-LOCK X-H-4 400 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ABS-Lock X-H-4 -ankkuripiste kierretään suoraan kantavaan palkkiin neljällä mukana tulevalla ruostumattomalla teräsruuvilla. Ankkuripisteen tuen halkaisija on 16 mm, ja sen pohjalevyn koko on 100 x 100 mm. Putoamissuojain on suunniteltu ainoastaan sivuttaiskuormitukseen. Se kantaa kolme henkilöä.
Erikseen saatavana olevalla tukiputkella varustettuna ABS-Lock X-H-4 -ankkuripistettä voidaan käyttää turvavaijerijärjestelmissä kulma- tai päätykappaleena. Lisäputki vakauttaa ankkuripistettä, jotta se kestää vaaditun esikuormituksen.
Parhaan mahdollisen turvavaijerijärjestelmän luomiseksi ABS-Lock X-H-4 -ankkuripisteen kanssa kannattaa käyttää myös muita ankkurointipisteitä.
Tiedot(X)
- DIN EN 795:2012, A ja DIN CEN/TS 16415:2013, kantavat puurakenteet
- Kattoparrut, vähintään 100 mm x 120 mm
- Sisältää kiinnikesarjan
- Tukiputken kanssa pääty- ja kulmatolppana turvavaijerijärjestelmissä
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Tangon pituus | 400 mm |
EN-standardi | 795 |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Puu |
Korkeus | 400 mm |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen |
Pinnoite | Ruostumaton teräs viimeistelty |