Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Viistokuulalaakeri yksirivinen FAG

Viistokuulalaakeri, yksirivinen, FAG
VIISTOKUULALAAKERI 7309-B-MP-UA

Tuotenro 1780035520
EAN 4012801166522

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yksirivinen viistokuulalaakeri on purkautumaton, säteittäisesti ja aksiaalisesti yhteen suuntaan kuormitettavissa oleva laakeri.


Laakerin tarvitsema vastaohjaus toteutetaan yleensä peilikuvana asennettavalla toisella viistokuulalaakerilla.


Vierekkäin X-tai O-asentoon asennettavien laakereiden tulee olla yhteensovitettuja (UA) laakereita.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Ohjeet
  • BD:kosketuskulma 30 astetta 32- ja 33 sarjalla

  • B tai BB:kosketuskulma 25 astetta 32- ja 33 sarjalla

  • B:kosketuskulma 40 astetta 72- ja 73-sarjalla

  • JP: teräslevypidin

  • MP:massiivi messinkipidin

  • M:massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava

  • MA: messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta

  • TVP:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia

  • TVH:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia

  • UA:yleisparisovite, laakeriparilla on O- ja X-asennossa pieni aksiaalivälys

  • UO:yleisparisovite, laakeripari on O- ja X-asennossa välyksetön

  • UL:yleisparisovite, Laakeriparilla on O- ja X-asennossa kevyt esijännitys

  • 2RSR:hankaava kumitiiviste molemmilla puolilla laakeria

  • 2Z:hankaamaton peltisuojalevy molemmilla puolilla laakeria

  • C3: normaalia suurempi laakerin välys,vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä

Tyypin kuvaus

VIISTOKUULALAAKERI 7309-B-MP-UA

Sisähalkaisija (d)

45 mm

Ulkohalkaisija (D)

100 mm

Leveys (B)

25 mm

Tuotteen paino

900 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot