Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (m6)
ISO 2338, m6, teräs, pinnoittamaton
LIERIÖSOKKA ISO 2338 M6 12X28
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 12 mm |
Pituus (l1) | 28 mm |
Tylpän pään korkeus (c) | 2,5 mm |
Standardit | ISO 2338 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Karkaisematon/kovettamaton |
Toleranssiluokka | m6 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |