Veneen pakokaasuletku AMALFI
Veneen pakokaasuletku, Amalfi
AMALFI VENEEN PAKOKAASULETKU 60X70MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vesijäähdytteisten moottoriveneiden luokiteltu pakokaasuletku.
Sisäkumi : Musta, sileä, synteettinen kumi
Vahvike : Synteettiset vahvikkeet, terässpiraali
Ulkokumi : Musta, synteettinen, sään ja kulutuksen kestävä
Sileä: 32 – 60mm
Poimupintainen 76mm ja isommat koot
Käyttölämpötila : - 30...+100°C
Merkintä : IVG - BOAT - AMALFI - MARINE WET EXHAUST – RINA – No DIP 3831 06 CS/003 – ISO 63:04 2B – SAE J 2006:03 R2 – ID - valmistusaika
Luokitukset : RINA, ISO 13363:04 type 2B, SAE J 2006:03 type R2
Tiedot(X)
Materiaali | Synteettinen kumi |
Sisähalkaisija | 60 mm |
Letkun/kaapelin pituus | 20 m |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – 100 °C |
Taivutussäde | 190 mm |