Uraruuvi, linssikanta TX
ISO 14584, linssikanta TX, A4
URARUUVI LINSSIK ISO14584 TX30 A4 M6X30
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 30 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 11,3 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,4 mm |
Standardit | ISO 14584 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen TX-ura |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |