Eristetty putkenpidin, keskiraskaisiin asennuksiin
Putkenpidin eristetty keskiraskas
PUTKENPIDIN ERISTETTY M8/M10 83-93MM
Tuotenro 0543284093
EAN 4053479923529
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Eristetty teollisuuspidin teräs- ja kupariputkille. Käytetään alle 1 kN painavissa asennuksissa ja keskiraskailla kuormilla. Laaja pidinalue (12 mm - 203 mm) mahdollistaa monipuolisen käytön.
- Sinkittyä terästä
- Eristetty
- Teräs- ja kupariputkille
- Laaja pidinalue 12mm - 203mm
Tiedot(X)
![]() | |
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD) | 83-93 mm |
Sallittu kuormitus | 600 N |
Liitäntäkierre (G) | M10, M8 |
Materiaali | Teräs |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
