Niittimutteri Osittain kuusikulmainen varsi, matalakupu-/tasakanta
Matalakupuk., trs, sink., osit. kuusiovarsi avoin
NIITTIM TERÄS OSAKUUSIO TASAK M6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Materiaali: Sinkittyä terästä, sinipassivoitu
- Kromi (VI) -vapaa
- Erinomainen kiertymisen estävä lukitus
- Voidaan käyttää pinnoitettujen osien kanssa
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M6 |
Pään/kannan halkaisija (d1) | 12,7 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 8,9 mm |
Pituus (l1) | 13,7 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,3 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
AV/ Leukojen väli | 9 mm |
Reikäkuvion koko mm | 9 mm |
Varren tiedot | Osittain kuusikulmaisella varrella |
Vetolujuus | 16500 N |
Leikkauslujuus | 3000 N |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |