Fix-pika-ankkuri WIP
Fix pika-ankkuri, teräs, sinkitty, WIP
PIKA-ANKKURI FIX 8X70 WIP 12 KPL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Ankkurin/tulpan halkaisija | 8 mm |
Pituus (l) | 70 mm |
Kiinnityspaksuus enint. (d a) (da) | 30 mm |
Asennussyvyys (h s) | 40 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 8 mm |
Reunaetäisyys (a r) | 50 mm |
Keskinäinen etäisyys (a) | 80 mm |
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus (d) vähint. (suositeltu) | 80 mm |
Porareiän syvyys (t) | 45 mm |
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau) | 8,8 mm |