Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku Würth-koneille, Li-ion, 12 V

Akku, litium-ioni, 12 V
AKKU LI-ION 12V/4,0AH

Tuotenro 5700996400
EAN 4046777928297

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti 12 V:n akku

Erittäin kestävä


Akku pysyy toimintakuntoisena, vaikka se putoaisi 3 metrin korkeudesta betonille.



Kevyt, hyvä suorituskyky, ei akun muisti-ilmiötä.


Litium-ioniteknologiaa.


  • Tuotteille 5700 139 002 ja 5700 996 400 sopiva laturi tuotekoodilla 5700 139 400

  • Akulle 0700956331 sopiva laturi 0700 812

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöjännite

12 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

4 Ah

Latausaika

45 min

Akun/pariston paino

0,37 kg

Sopivat laturit

AL 30-Li

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot