Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku-/latausjärjestelmätesteri lämpötulostimella

Akku-/latausjärjestelmätesteri ja lämpötulostin
AKKUTESTAUSLAITE KIRJOITTIMELLA

Tuotenro 0772800100

EAN 4065233025271

-
Akku-/latausjärjestelmätesteri lämpötulostimella

Tuotenro 0772800100
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
Älykäs akku- ja latausjärjestelmän testauslaite käynnistysakkujen nopeaan ja tarkkaan testaukseen sisäänrakennetulla lämpötulostimella
  • 6-12 V:n akkujen testaus ja 12-24 V:n latausjärjestelmien (laturien) testaus

  • Akun varaustilan (SOC), kunnon (SOH), kylmäkäynnistysvirran (CCA), käynnistysjännitteen ja diodin aaltoisuuden tarkistus

  • Käänteisen napaisuuden suojaus estää virhekytkennät hauenleukoja liitettäessä

  • Erittäin vaivaton käyttää, sillä akkua ei tarvitse poistaa

  • Akun testaus voidaan suorittaa asiakkaan läsnä ollessa ja vaadituista toimenpiteistä voidaan päättää heti

  • Akun testaus voidaan dokumentoida välittömästi käyttämällä integroitua lämpötulostinta, joka mahdollistaa yksilöidyt tulosteet

  • Testi ei vaikuta akun varaustilaan

  • Ei toimintavirheitä, sillä laite säätää automaattisesti testikriteerit ja testiajan

  • Selkeät testitulokset, ei vääriä tulkintoja

  • Jännitteen mittaus 1,5-30 V

  • Täysin eristetyt, laadukkaat hauenleuat

  • 16 merkin LCD-näyttö taustavalolla

  • Näyttö on säädettävissä valaistuksen mukaan

  • Monikieliset valikot ja tulosteet

  • Kellonajan ja päiväyksen asetus


Testistandardit (testausalueet):


  • CCA/SAE (40-2 000)

  • EN (40-1 885)

  • DIN (25-1120)

  • IEC (30-1320)

  • JIS (akkutyypin mukaan)
Huomautus1 paperirulla sisältyy toimitukseen

Tulostimen paperirullia tilattavissa tuotenumerolla 9999 093 951

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

6–12 V:n akkujen testaus ja 12–24 V:n latausjärjestelmien testaus



Akun varaustilan (SOC), kunnon (SOH), kylmäkäynnistysvirran (CCA), käynnistysjännitteen ja diodin aaltoisuuden tarkistus

Nimellisjännite

12 V

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Materiaali, kahva

Kumi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot