Akku-/laturitestauslaite WBT 2000
Akku-/lataustesteri WBT
AKKUTESTAUSLAITE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkat mittaustulokset ja helppo käyttö
- Laite takaa tarkat ja nopeasti käytettävissä olevat testitulokset (alle 8 s)
- Tulokset voidaan tulostaa ja tallentaa välittömästi (enintään 47 testitulosta)
- Monikielinen valikko näkyy selkeästi LCD-näytössä
- Laite voidaan liittää tietokoneeseen USB-liitännän kautta
Analyysivaihtoehdot
- 12 V:n akkutesti (WET/märkä-, AGM-, EFB- ja geeliakut)
- 24 V / 12 V:n laturi- ja käynnistystesti
- Ajoneuvon maadoituksen ja jännitehäviön testaus
- Diodin aaltoilutesti
Testausstandardit
CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS
Testialue
100–2 000 CCA (40–600 CCA moottoripyörille)
Toimitussisältö
- Akkutesteri WBT 2000
- Lämpötulostin
- Käyttöohjeet
- USB-liitäntäkaapeli
- Muovisalkku
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 12 V |
Nimellisjännite 2 | 24 V |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 0 – 50 °C |
Korkeus | 180 mm |
Syvyys | 45 mm |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 175 mm |
Akun / pariston malli | 12 V lyijyhappoakut (avoin, MF, kalsium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+) |
Leveys | 135 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Materiaali, tartuntakahva | Kumi |