Akkuepäkeskohiomakone Mirka AROS-B 150NV maalipintojen korjaukseen
Akkuhiomakone maalipinnan korjaukseen Mirka AROS
AKKUEPÄKESKOHIOMAKONE 32MM AROS-B MIRKA
Tuotenro 1971013623
EAN 6416868940206
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokkaan akkuhiomakoneen ergonominen muotoilu takaa hyvän työskentelymukavuuden pitkäkestoisessakin työssä. Jopa 16 tuntia käyttöaikaa, akun lataaminen vie vain 40 minuuttia.
Mirka® AROS-B 150NV:ssä on 5 mm:n epäkeskoliike.
Tiedot(X)
Akku / paristo kiinteästi asennettu | Ei |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akun/pariston paino | 1900 g |
Akun/pariston kapasiteetti | 2,5 Ah |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 1 cm |
Poraistukan kiinnitysleveys vähint. | 1 cm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 8000 rpm |
Nimellisjännite | 10,8 V |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |