Akkuhakasnaulain RAPID BTX 140
Akkuhakasnaulain BTX 140
AKKUHAKASNAULAIN RAPID BTX 140
Tuotenro 9501006781
EAN 4051661032424
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
BTX 140 hakasnaulain on ergonominen työkalu verrattuna käsinitojaan koska puristusvoimaa ei tarvitse käyttää. Akkunitoja soveltuu esim. muovin ja pahvin kiinnittämiseen tai vastaaviin töihin, jossa kappaleen ympärillä on kuljettava.
Toimitetaan laadukkaassa muovilaukussa, joka sisältää yhden akun, latauslaitteiston ja käyttöohjeet.
- Würth PF –hakaset, 6 - 14 mm
- Helppokäyttöinen ja kevyt
- Ergonominen ja rannetta säästävä
- Hetkessä käyttövalmis eikä tarvitse johtoa tai letkua
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 7,2 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 1,3 Ah |
Soveltuu vähint./enint. hakasen pituudelle | 6-14 mm |
Hakasen selän leveys | 10,7 mm |
Koneen paino | 1,36 kg |
Pituus (kokonaispituus) | 220 mm |
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 195 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!