Akkuhiomakone Mirka ANGOS
Akkuhiomakone Mirka ANGOS
AKKUHIOMAKONE 55MM ANGOS ARG-B 200
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Akku / paristo kiinteästi asennettu | Ei |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Akun/pariston paino | 380 g |
Akun/pariston kapasiteetti | 5.0 Ah |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 6 mm |
Poraistukan kiinnitysleveys vähint. | 6 mm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 20000 1/min |
Käyttöjännite | 10.8 V |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |