Akkuhiomakone Mirka AOS-B 130NV maalipintojen korjaukseen
Akkuhiomakone maalipinnan korjaukseen, Mirka AOS
AKKUHIOMAKONE 32MM AOS-B 130NV
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mirka® AOS-B 130NV -hiomakoneessa on 3 mm epäkeskoliike.
Maalivirheiden korjaukseen suunniteltu hiomakone
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Akku / paristo kiinteästi asennettu | Ei |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akun/pariston paino | 1914 g |
Akun/pariston kapasiteetti | 2.5 Ah |
Akun / pariston tyyppi | Li-Ion |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 1 cm |
Poraistukan kiinnitysleveys vähint. | 1 cm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 8000 rpm |
Käyttöjännite | 10.8 V |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |