Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuhiomakone Mirka AROS-B 325

Akkuhiomakone Mirka AROS-B 325
AKKUEPÄKESKOHIOMAK. 77MM AROS-B325 MIRKA

Tuotenro 9501023140

EAN 6416868969528

-
Akkuhiomakone Mirka AROS-B 325

Tuotenro 9501023140

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Akkukäyttöinen epäkeskohiomakone Mirka AROS-B 325 Ø 77 mm 2.5 mm epäkeskolla vie hionnan sujuvuuden uudelle tasolle.



Kevyt ja vähätärinäinen työkalu mahdollistaa maksimaaliseen liikkuvuuden ilman sähköjohtoja ja se sopii täydellisesti paikkakorjauksiin, korin hiontaan ja maalauksen jälkeisiin sovelluksiin. 77 mm:n tarratukilaikalla, hiiliharjattomalla 12 V DC moottorilla ja tiiviillä pöly- ja vesisuojauksella varustettu AROS-B 325 sopii erinomaisesti sekä kuiva- että märkähiontaan.



Epäkeskohiomakone on yhdistettävissä myMirka -sovellukseen ja sopii käytettäväksi yhdessä Mirkan muiden hiomakoneiden akkujen kanssa. Tämä hiomakone tarjoaa ergonomisen työskentelyn ja hiomisen kätevyyttä parhaimmillaan, ilman johtoja ja turhia keskeytyksiä.

HuomautusRunkoversio, akut ja laturi myydään erikseen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

12 V

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

7000 1/min

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

2,5 Ah

Koneen paino ilman akkua

880 g

Akun/pariston paino

180 g

Koneen paino akun kanssa

1060 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot