Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkuhitsauskone ASG 150 -sarja

Akkuhitsauskone, ASG 150, laitesarja
HITSAUSKONE AKULLA WÜRTH ASG 150
MASTER

Tuotenro 5952500150

-

Akkuhitsauskone ASG 150 -sarja

Tuotenro 5952500150

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Olitpa sitten vuoristossa, metsässä tai muualla ulkotiloissa: akkukäyttöinen Würth-hitsauskone tarjoaa rajoittamattoman liikkuvuuden.

Tehokas akku


Jopa 16 hitsauspuikkoa (2,0 mm × 200 mm) yhdellä akun latauksella.



Kevyt ja kompakti


Voidaan käyttää pienen 2 kVA:n generaattorin kanssa



Hitsaa ja lataa samanaikaisesti


Hybriditoiminto helpottaa hitsaamista, sillä laitetta voi ladata verkkovirralla samaan aikaan.



Korkea hitsauksen laatu


Tasaisen luotettava hitsausteho sekä optimaalinen valokaari sisäisen tehoreservin ansiosta.

Akkukäyttö:


Yhdellä täydellä latauksella voidaan hitsata jopa kuusi 3,25 mm tai kuusitoista 2,0 mm hitsauspuikkoa.



Aggregaattikäyttö:


Suuria ja painavia 8 kVA aggregaatteja ei tarvita.Würth ASG 150 kanssa voidaan käyttää pienenpää aggregaattia (2 kVA)



Varusteet:


  • Kuljetus laatikko pyörillä 5946 140 006

  • Hitsaus+maakaapeli 16 mm, 3 m 0984 950 163

  • Tig poltin LT 17V 4m (raapaisu Tig) 0984 950 001

  • Paineen säädin Argon 0984 917 502

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Nimellisjännite

52.8 V/AC/DC

Virta vähint./enint.

3-150 A

Akun / pariston kapasiteetti

396 Ah

Akun/pariston paino

4500 g

Avoimen piirin jännite

90 V/AC/DC

Vakiolatausvirta

10 A

Liitosjohdon/kaapelin pituus

4 m

Kuormitettavuus hitsausvirralla (40 °C) enint.

25 %

Pituus

435 mm

Korkeus

310 mm

Leveys

160 mm

IP-suojausluokka

IP 23

Tuotteen paino (per nimike)

14 kg

Kaapelin halkaisija

16 mm²

Akkuhitsauskone ASG 150 -sarja sisältää:

Maadoituskaapeli ASG 150
1 x
Maadoituskaapeli ASG 150

AY-MASSCBL-WELDDEV-CORDL-ASG150-16SMM-3M

Kuvaus: For use with battery welder ASG 150. Dimensions: 16 mm² / 3 m
Määrä: 1 x
Elektrodipidike ASG 150
1 x
Elektrodipidike ASG 150

AY-CBL-EL-WELDDEV-CORDL-ASG150-16SMM-4M

Kuvaus: For use with battery welder ASG 150. Dimensions: 16 mm² / 4 m
Määrä: 1 x
Akkuhitsauskoneen ASG 15 laturi
1 x
Akkuhitsauskoneen ASG 15 laturi

BTRYCHRG-ASGCHARGER-230V

MASTER
Kuvaus: Charger for cordless welder ASG 150.
Määrä: 1 x

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Hintainfo

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro Cust. Mat. No.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot