Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuimuri AMTS 18 L COMPACT M-CUBE -aloitussarja 8 osaa

AMTS 18 L COMPACT M-CUBE -aloitussarja 2, 8 osaa
AKKUIMURI AMTS 18 L COMPACT SETTI

Tuotenro 0988044313

EAN 4099618463150

-
Akkuimuri AMTS 18 L COMPACT M-CUBE -aloitussarja 8 osaa

Tuotenro 0988044313
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
M-CUBE -aloitussarja AMTS 18 L COMPACT sisältää 5 Ah:n akun ja fleece-suodatinpussit
Aloitussarja sisältää kompaktin ja kannettavan, monikäyttöisen akkukuivaimurin L-sertifioinnilla ja manuaalisella suodattimen puhdistuksella liikkuvaan käyttöön. Toimitukseen sisältyy myös pikalaturi, 5 Ah:n akku ja viisi fleece-lisäsuodatinpussia.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Akkuimuri AMTS 18 L COMPACT M-CUBE -aloitussarja 8 osaa sisältää:
1 x
Akkukuivaimuri AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

AKKUIMURI AMTS 18 L COMPACT

Kuvaus: Kompakti ja kannettava monikäyttöinen akkukuivaimuri L-sertifioinnilla ja manuaalisella suodattimen puhdistuksella liikkuvaan käyttöön
Määrä: 1 x
5 x
Fleece-pölypussi AMTS-imuriin

PÖLYPUSSI AKKUIMURIIN AMTS

Määrä: 5 x
1 x
Litium-ioniakku 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT

Kuvaus:
5 Ah
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
Määrä: 1 x
1 x
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/8

Kuvaus: ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot