Akkuimuri ANTS 18-36 L M-CUBE, märkä-/kuivaimuri
Akkukäyt. märkä-/kuivaimuri ANTS18-36 L COMPACT
AKKUIMURI ANTS 36 L KUIVA/MÄRKÄ
Tuotenro 5701459000
EAN 4099618061011
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pölyluokan L-sertifiointi takaa 99-prosenttisen pölyn erottelutehokkuuden standardin EN 60335-2-69 mukaisesti
- Lisävarusteita säilytetään laitteessa, ja ne ovat aina käden ulottuvilla. Pikaliitännällä varustetuille suuttimille ja liitäntäholkeille, sovitteille on integroitu säilytystila sekä mahdollisuus letkun säilyttämiseen
- Optimaalinen käyttö rakennustyömailla kestävän säiliön, puskurin ja metallipyörien ansiosta, puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan imutehon ja suodattimen pitkän käyttöiän
- Antistaattinen, 3 m pitkä antistaattinen imuletku poistaa staattiset varaukset
- Suuri imuteho
- Käyttöaika 40 minuuttia ECO-tilassa kahdella 5 Ah:n akulla
- Pienikokoinen ja kevyt, helppo siirrellä, vaatii vain vähän säilytystilaa, sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön
- Yhteensopiva ISS-lisävarusteiden kanssa
Kuivaimuroinnin aikana on aina käytettävä pölypussia ja laakasuodatinta.
Älä imuroi ilman suodatinta, sillä muutoin imurin moottori voi vaurioitua ja hienopölypäästöt voivat aiheuttaa terveysriskejä.
Märkäimuroinnin aikana on käytettävä PES-laakasuodatinta.
Tiedot(X)
Pölyluokka | L |
Ilmavirta | 34 l/s |
Alipaine | 146 mbar |
Säiliön tilavuus | 22 l |
Nimellisleveys | 35 mm |
Koneen paino | 8800 g |
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
SOVITIN, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!