Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE

Akkuiskuruuvinväännin, ASS 18-1/2" COMPACT
AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT 2X5AH

Tuotenro 5701406008

EAN 4099618732737

-
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE

Tuotenro 5701406008
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
Kompakti ja tehokas akkuiskumutteri-/ruuvinväännin, jonka tehoasetuksia voi säätää ja jossa on suuri aukaisumomentti monipuolisiin käyttötarkoituksiin.
  • Kolme tehotasoa sekä automaattitoiminto, joka sammuttaa moottorin, kun iskumekanismi käynnistyy, mikä vähentää ruuviliitännän vaurioitumisen vaaraa

  • Suuren pyörimisnopeuden ja iskutaajuuden ansiosta irrotusmomentti on jopa noin 800 Nm, mikä mahdollistaa myös kiinni juuttuneiden pyöränmutterien irrotuksen

  • Hiiliharjaton moottori on helppohoitoinen, pitkäikäinen ja tehokas sekä suojattu ylikuormitukselta

  • Kompakti ja kevyt rakenne sekä kumipintainen kahva tekevät työskentelystä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä

  • Ei ranteeseen kohdistuvaa takapotkua tai vääntöä

  • Vaihteistopään kolme LED-valoa valaisevat työskentelyalueen optimaalisesti
Huomautus

Iskevät vääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella sen jälkeen, kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä. Käytä kuulonsuojaimia ja silmiensuojaimia.

Käyttöalue


HUOM ! 5701406000 AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT RUNKO on ilman akkua
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

ASS 18-1/2″ COMPACT M-CUBE sopii erinomaisesti ruuviliitäntöjen kiristykseen ja irrotukseen enintään kokoon M20 saakka.


Autoteollisuudessa ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE -väännin soveltuu erinomaisesti pyörän kiinnitystarvikkeiden, ruuvien ja muttereiden avaamiseen.

Ohjeet

Automaattitoiminto sopii vain ruuviliitoksiin, jotka eivät vaadi tiettyä vääntömomenttia. Iskumekanismia käytettäessä kun ruuvi on kiristetty loppuun (ruuvin pää koskettaa työkappaletta), moottori sammuu automaattisesti.

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-2750 rpm

Iskuluku vähint./enint.

0-3500 rpm

Vääntömomentti enint., kova ruuvaus

460 Nm

Soveltuu ruuville

M10 - M20

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa

Pituus (kokonaispituus)

199 mm

Leveys

71 mm

Korkeus

253 mm

Koneen paino akun kanssa

2,4 kg

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

5 Ah

Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE sisältää:
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
2 x
Litium-ioniakku 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT

Kuvaus: Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
Määrä: 2 x
1 x
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/8

Kuvaus: ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
Määrä: 1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille
1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

CASEINRT-(ASS 18-12IN COMPACT)-8.4.2

Kuvaus: Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1/2 voimahylsysarja, POWER 3 osaa

1/2 VOIMAHYLSYSARJA 17,19,21MM POWER

Sisältää koon 17/19/21 voimahylsyt käyttöikää pidentävällä integroidulla vahvistusrenkaalla
x 1 kpl
Cetus®X-treme 65KB -suojalasit

SUOJALASIT CETUS X-TREME 65KB

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
x 1 kpl
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

SALKUN SISÄOSA ABS 18-1/2IN COMPAC 8.4.2

Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1/2 voimahylsysarja 12 osaa

1/2 VOIMAHYLSYSARJA 12OS.

Kuusiokannalle, metrikoko, lyhyt
x 1 kpl
1/2 voimahylsysarja, tuumakoko, kuusio Lyhyt, 11 osaa

1/2 VOIMAHYLSYSARJA 7/16-15/16

Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä
x 1 kpl
1/2 voimahylsysarja 12 osaa

1/2 VOIMAHYLSYSARJA PITKÄT 12OS.

Kuusiokannalle, metrikoko, pitkä
x 1 kpl
1/2 voimahylsysarja, tuumakoko, kuusio Pitkä, 11 osaa

1/2 VOIMAHYLSYSARJA PITKÄT 7/16-15/16

Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä
x 1 kpl
1/2 voimahylsysarja 8 osaa

1/2 VOIMAHYLSY SRJ PITKÄ TX 30-80 8-OS

TX-koloruuveille, pitkä
x 1 kpl
1/2 voimahylsysarja 8 osaa

1/2 VOIMAHYLSYSARJA 6-KOLO 5-19MM 8OS.

Kuusiokoloruuveille, metrikoko, pitkä
x 1 kpl
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
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
Varaosat tälle tuotteelle:
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/4 BASIC

ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.