Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuiskuruuvinväännin ASS 18-1/4” COMPACT M-CUBE

Akkuiskuruuvinväännin, ASS 18-1/4″ COMPACT
AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 18-1/4C 2X5AH

Tuotenro 5701415008

EAN 4099618732720

-
Akkuiskuruuvinväännin ASS 18-1/4” COMPACT M-CUBE

Tuotenro 5701415008
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
Kevyt ja kompakti akkuiskuruuvinväännin ¼ tuuman kärjenpitimellä (E 6.3)
  • Ruuviliitännän mukaan valittavat kolme nopeus-/vääntömomenttitasoa samoin kuin kolme muuta asetettavaa tilaa mahdollistavat optimaaliset säädöt useisiin eri käyttökohteisiin

  • Vaihteistopään kolme LED-valoa valaisevat työskentelyalueen optimaalisesti

  • Hiiliharjaton moottori on helppohoitoinen, pitkäikäinen ja tehokas sekä suojattu ylikuormitukselta

  • Kompakti ja kevyt rakenne sekä kumipintainen kahva tekevät työskentelystä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä

  • Ei ranteeseen kohdistuvaa takapotkua tai vääntöä

  • Integroitu pikavaihtoistukka ¼ tuuman E 6.3 -kärjille mahdollistaa nopean kärjenvaihdon ilman työkaluja
Ohjeet


HUOM !! 5701415000 AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 18-1/4C RUNKO on ilman akkua

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suositeltu pultin enimmäiskoko: M16 kuusiokolo- tai TX-vääntiöllä. Ruuvinvääntimille, joissa on kuusikulmainen vääntiö, enintään M8 (AV 13).



Iskuruuvinvääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-3000 rpm

Iskuluku vähint./enint.

0-4000 rpm

Vääntömomentti enint., kova ruuvaus

295 Nm

Soveltuu ruuville

M5 - M16

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Kuusiokolo, 1/4 tuumaa

Pituus (kokonaispituus)

150 mm

Leveys

65 mm

Korkeus

250 mm

Koneen paino akun kanssa

1,7 kg

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

5 Ah

Akkuiskuruuvinväännin ASS 18-1/4” COMPACT M-CUBE sisältää:
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
2 x
Litium-ioniakku 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT

Kuvaus: Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
Määrä: 2 x
1 x
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/8

Kuvaus: ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
Määrä: 1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille
1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

CASEINRT-(ASS 18-1/4 IN COMPACT)-8.4.2

Kuvaus: Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

SALKUN SISÄOSA ASS 18-1/4 COMPACT 8.4.2

Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Cetus®X-treme 65KB -suojalasit

SUOJALASIT CETUS X-TREME 65KB

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
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
Varaosat tälle tuotteelle:
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
x 1 kpl
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/4 BASIC

ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.