Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton
ISO 14583, HST A4, pinnoittamaton
URARUUVI DIN7985 A4 TX25M5X16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa TX-kiinnikkeillä, voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolokantavääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska kosketuspaine kohdistuu ihanteellisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi asettuu tiukasti paikoilleen
TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.
- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,7 mm |
Standardit | ISO 14583 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen tähtiura/TX (TX) |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,8 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Varren halkaisija | 5 mm |
Tuoteluokka | A |