Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkumutteriväännin/ruuviväännin, iskulla ASS 18-A EC Combi

Akkumutteri-/ruuvinväännin ASS 18-Combi EC, iskulla
AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS 18-A EC COMBI
MASTER

Tuotenro: 57005102

-

Akkumutteriväännin/ruuviväännin, iskulla ASS 18-A EC Combi

Tuotenro: 57005102

-

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Hyvin monikäyttöinen iskevä akkumutteriväännin/ruuvinväännin, jossa on ainutlaatuinen combi työkalunpidin, 3-portainen tehonsäätö sekä vähän huoltoa vaativa, hiiliharjaton moottori.

{475}Combi-työkalunpidin{476}
{477}Yhdistelmä, joka sopii sekä 1/4 tuuman kuusiokololle (kärjet) että 1/2 tuuman neliövääntiölle (hylsyt): samaa laitetta voidaan käyttää useisiin käyttötarkoituksiin{478}
{479}{480}
{481}Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori{482}
{483}Pidempi käyttöaika yhdellä latauksella ja pidempi moottorin käyttöikä{484}
{485}{486}
{487}3-portainen tehonsäätö{488}
{489}Kolme nopeuden/iskun säätötasoa eri käyttötarkoituksiin ja materiaaleille{490}
{491}{492}
{493}Työalue valaistaan erinomaisesti{494}
{495}Kolme LED-valoa{496}
{497}{498}
{499}Mukava kahvan muotoilu{500}
{501}Ergonomisesti muotoiltu, ohut kahva on pehmustettu, ja siitä saa hyvän ja pitävän otteen{502}

Huomautus

Iskua käytettäessä iskuruuvinvääntimen kanssa tulisi käyttää vain käyttötarkoitukseen soveltuvia voimahylsyjä.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1  |  2

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käytetään yhdessä metrikoon ruuvien M6–M16 sekä puu- ja yleisruuvien kanssa; käytetään myös mutterien, ruuviankkurien ja vastaavien kiristykseen.

Nimellisjännite

18 V/DC

Kierrosluku vähint./enint.

0-2800 r/min

Iskuluku vähint./enint.

0-3200 r/min

Max. vääntömomentti

185 Nm

Soveltuu ruuville

M6–M16

Kiinnitys tapa

1/2 tuuman ulkoinen neliö ja 1/4 tuuman kuusiokolo

Pituus

158 mm

Leveys

60 mm

Korkeus

240 mm

Tuotteen/koneen paino ladattavan akun kanssa

1,8 kg

Ladattavien akkujen / paristojen määrä

2 kpl

Ladattavan akun / pariston kapasiteetti

5 Ah

Viimeksi katsottu