Betoniruuvi, sisäkierre, W-BS/S
Betoniruuvi W-BS, tyyppi I sinkitty teräs
W-BS VERTIGO BETONI ZN AV13 M8/M10 6X35
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ankkurointi betoniin ja muurattuun pintaan
- Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta
- Holkilla, jossa on M8/M10 sisäkierre
- Korkea kuormitettavuus
- Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet hyvin vähäisen laajenemisen ansiosta
- Todella nopea ja helppo asentaa erityisesti pään yläpuolelle, heti kuormitettavissa
- Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen (katso asennusohjeet)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen kuormitus, suorituskykyluokka C1 (halk. 6, vain vetokuorma)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 6)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
- Halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6)
- Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Asennettaessa tangentiaalisella iskuruuvinvääntimellä on noudatettava suositeltua enimmäisvääntömomenttia. Kiinnikkeitä asennettaessa on noudatettava suositeltua enimmäisvääntömomenttia. Muuratussa pinnassa käytettäessä on otettava huomioon teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaiset kiviaineskohtaiset asennustiedot.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen kuormitus, suorituskykyluokka C1 (halk. 6, vain vetokuorma)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 6)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
- Halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6)
- Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Tiedot(X)
Ankkuroinnit betoniin, yksittäinen kiinnityspiste hyväksynnällä (halk. 6):
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin betonirakenteisiin hyväksynnällä:
- Tavallisessa betonissa C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6))
- Esikuormitetuissa betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa C30/37-C50/60, (halk. 6)
Ankkuroinnit muurattuun pintaan hyväksynnällä (halk. 6):
- Kalkkihiekkaumpitiilessä ja reikätiilessä
- Muuraustiilessä, umpitiili
Yksinkertaisin ratkaisu riippuviin asennuksiin koon M8 ja M10 kierretangoilla. Erittäin tehokas ratkaisu, jolla voi kiinnittää betoniin monenlaisia rakennusten teknisiä laitteita, kuten saniteettilaitteita, ilmastointilaitteita ja sähkölaitteita
Sopii erinomaisesti keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin ja kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen muurattuun pintaan:
- Esimerkiksi yksittäisiin putki- ja ilmanvaihtoasennuksiin, sisäkattorakenteisiin ja kaapeli- ja putkihyllyihin
- Kiinnitykset maanjäristyksille alttiilla alueilla (betoniin)
- Palolle altistuvat kiinnitykset
W-BS/S (sinkitty teräs) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
Ankkurin koko | 6 mm |
Kierteen halkaisija | 7,5 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 35 mm |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Liitäntäkierre | M8 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Ulkoinen vääntiö / kanta | AV 13 |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Porareiän syvyys (h 1,1) | 40 mm |
Asenussyvyys (h nom1) | 35 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 1) | mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 8 mm |
Suorituskykytiedot betonissa - yksittäinen kiinnitys ETA-16/0043-standardin mukaisesti | ||||
Ankkurin koko (mm) | 6 | |||
Nimellinen asennussyvyys | hnom (mm) | 40 | 55 | |
Sallittu sentrinen vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. (kN) = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. (kN) = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 4,8 | ||
Sallittu kuorma seismisissä suorituskykyluokissa C1 ja C2, katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
C2 | ||||
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 |
Ankkurin koko (mm) | 6 | |||
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betonissa3) | Nperm. (kN) ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. (kN) = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 4,8 | ||
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128 | ||||
Suorituskykytiedot betonissa - sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin teknisen hyväksynnän ETA-16/0128 mukaisesti | ||||
Asennussyvyys | hnom (mm) | 35 | 55 |
Suorituskykytiedot esikuormitetuille betonisille ontelolaatta sisäkatoille teknisen hyväksynnän ETA-16/0128 mukaisesti | ||||
Ankkurin koko (mm) | 6 | |||
Materiaalin paksuus (mm) | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin esikuormitetuissa betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa5) | Fperm. (kN) | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Arvioinnissa/hyväksynnässä määritettyjen vastusten osittaiset turvallisuuskertoimet yM sekä vaikutusten osittainen turvallisuuskerroin γF =1,4 on otettu huomioon. Katso veto- ja leikkauskuormien yhdistelmien, reunaetäisyyden vaikutuksen ja ankkuriryhmien tiedot asianmukaisista ohjeista, kuten standardista DIN EN 1992-4. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonilujuuksille. 3) Sallitut kuormat on määritetty ilman keskinäisen ja reunaetäisyyden vaikutusta. 4) Kun kiinnityskohtia on ≥ 3 ja kutakin kiinnityskohtaa kohti on väh. yksi ankkuri, kiinnityskohtainen kuorma on Fperm ≤ 1,4 kN, tai kun kiinnityskohtia on ≥ 4 ja kutakin kiinnityskohtaa kohti on väh. yksi ankkuri, kiinnityskohtainen kuorma on Fperm ≤ 2,1 kN. Sallitut kuormat voivat olla suurempia, jos suunnittelu osoittaa, että kiinnitettävän komponentin lujuus- ja jäykkyysvaatimukset täyttyvät käyttörajatilan ja kantavuuden suhteen myös ankkurin rikkoutumisen jälkeen. 5) Asennustietoja on noudatettava. |
Asennusparametrit betonissa | ||||
Ankkurin koko (mm) | 6 | |||
Nimellinen asennussyvyys | hnom (mm) | 351) | 40 | 55 |
Keskinäinen etäisyys vähint. | smin (mm) | 35 | 40 | |
Keskinäinen etäisyys | scr,N (mm) | 81 | 93 | 132 |
Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 35 | 40 | |
Reunaetäisyys | ccr,N (mm) | 40,5 | 46,5 | 66 |
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin (mm) | 80 | ||
Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6 | ||
Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 6,40 | ||
Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 40 | 45 | 60 |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 8 | ||
Avainväli | (mm) | AV13 | ||
Ruuvin pään/kannan korkeus | hh (mm) | 26,5 | ||
Aluslevyn halkaisija | dw (mm) | 25 | ||
Sisäkierre | M8/M10 | |||
Tangentiaalisen iskuruuvinvääntimen enimmäisvääntömomentti | Timp,max (Nm) | 160 | ||
Vääntömomentti asennettaessa | Tinst ≤ (Nm) | 10 | ||
1) Sarjakiinnityksiin ei-kantaviin rakenteisiin |
Ankkurin koko (mm) | 6 | |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 8 |
Asennusparametrit esikuormitetuille ontelolaatta sisäkatoille | ||
Keskinäinen etäisyys vähint. | smin (mm) | 100 |
Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 100 |
Ankkuriryhmien keskinäinen etäisyys vähintään | amin (mm) | 100 |
Onteloreikien keskipisteiden välinen etäisyys | lc ≥ (mm) | 100 |
Jänneraudoitusten keskinäinen etäisyys | lp ≥ (mm) | 100 |
Jänneraudoituksen ja porareiän välinen etäisyys | ap ≥ (mm) | 50 |
Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6 |
Suorituskykytiedot yksittäisessä ankkurissa umpitiilestä ja reikätiilestä muuratussa pinnassa teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaisesti | ||||||||||
Ankkurin koko | Nimellinen asennussyvyys | Sallittu vetokuorma | Sallittu leikkauskuorma | Reunaetäisyys väh. | Keskinäinen etäisyys väh. | Etäisyys liitoksista | Suurin vääntömomentti käsin asennuksessa | Suurin vääntömomentti porakoneella/ruuvinvääntimellä asennettaessa | Asennus tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen | |
(mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (Nm) | (Nm) |
Kalkkihiekkaumpitiili KS NF standardin EN 771-2:2015-11 mukaisesti KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 26 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm | ||||||||||
Silka XL -kalkkihiekkaumpitiili KS 12DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 14 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
Kalkkihiekkaontelotiili KS L, 3DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 17 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
Muuraustiili Mz standardin DIN EN 771-1:2015-11 mukaisesti Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 21 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst ≤ | Tinst ≤ | Timp,max | |
Huomioitavaa: Katso lisätietoja puristuslujuudesta, keskinäisistä ja reunaetäisyyksistä ja asennuskohdista teknisestä hyväksynnästä ETA-23/0196 Sallitun kuormituksen määrittämistä varten on otettu huomioon ETA:n osavarmuuskerroin γM=2,5 vastuksen puolella ja osavarmuuskerroin γF=1,4 iskun puolella. Määritetyt arvot koskevat yksittäistä ankkuria muuratussa pinnassa, jonka fvko: 0,15 (N/mm²) ja σd: 0,2 (N/mm²). Katso tiedot veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, taivutusmomenteista ja pienennetyistä keskinäisistä ja reunaetäisyyksistä teknisestä hyväksynnästä ETA-23/0196. Myös tiilien poistoa koskevat asiakirjat on esitettävä. |
Yleiset asennusparametrit muuratussa pinnassa: | ||||
Ankkurin koko | Halkaisija | 6 | ||
Nimellinen asennussyvyys | hnom | hnom1 | hnom2 | |
(mm) | 35 | 55 | ||
Poran nimellishalkaisija | d0 | (mm) | 6 | |
Porareiän halkaisija | dcut ≤ | (mm) | 6,4 | |
Porareiän syvyys | h0 ≥ | (mm) | 55 | 75 |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ | (mm) | 8 |