Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkukäyttöinen 12 V:n LED-käsivalaisin

Akkukäyttöinen LED-käsivalaisin
LADATTAVA LED KÄSIVALAISIN HSW11

Tuotenro 096380 841

EAN 4046777427776

-
Akkukäyttöinen 12 V:n LED-käsivalaisin

Tuotenro 096380 841
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
Viisi erilaista valaisuasetusta
  • 3 W:n LED-lamppu

  • 300 lumenin valaisuteho

  • Litium-ioniakku

  • Merkinantotoiminto

  • Hätävalotoiminto

  • Syväpurkaussuoja

  • Mukana latausasema

  • Mukana laturi 230 V:n verkkovirtaliitäntään ja 12 V:n sovitin tupakansytyttimeen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

210 mm

Korkeus

120 mm

Syvyys

80 mm

Tuotteen paino

0,995 kg

Valoteho

187 lm

IP-suojausluokka

IP 67

Nimellisjännite

12 V/DC

Väri

Musta

Materiaali

Muovi

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot